DYNALON 3KWG3 Graduated Dipper 500 Ml 12 -jalkainen kahva | AC9WAC

DYNALON 3KWG3 Graduated Dipper 500 Ml 12 jalkaa kahva

Tuote: AC9WAC Malli: 3KWG3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€184.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmistunut kauha
Koko500mL
VäriLuonnonvalkoinen
Valmistumisen alaosastot50ml
Kahva12'
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 3KWG3 Graduated Dipper 500 Ml 12 jalkaa kahva
€184.68 / yksikkö