Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 303275-0019 Sekoitustanko, kahdeksankulmainen 3/8 x 2.5 PTFE - pakkaus 12 | AF4FWT 8VL17

DYNALON 303275-0019 Sekoitustanko kahdeksankulmainen 3/8 x 2.5 Ptfe - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4FWT Malli: 303275-0019Ristiviite: 8VL17

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoita baari
MateriaaliTeräs
ShapeKahdeksankulmainen
Koko3/8 x 2-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoPkg. MääräHinta
DYNALON 4YMU3 sekoitustanko kahdeksankulmainen - pakkaus 12 | AE2NEN 4 vk 3PTFE5/16 x 1 "12€82.44
DYNALON 4YMU4 sekoitustanko kahdeksankulmainen - pakkaus 12 | AE2NEP 4 vk 4PTFE5/16 x 1 1/2 "12€94.51
DYNALON 4YMU5 sekoitustanko kahdeksankulmainen - pakkaus 12 | AE2NEQ 4 vk 5PTFE3/8 x 1 "12€105.55
DYNALON 4YMU7 sekoitustanko kahdeksankulmainen - pakkaus 12 | AE2NER 4 vk 7PTFE3/8 x 2 "12€165.14
DYNALON 303275-0021 Sekoituspalkki Octagonal 1/2 x 3 Ptfe | AF3PBQ 8ACU4 303275-0021Teräs3 x 1/2 "1€30.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 303275-0019 Sekoitustanko kahdeksankulmainen 3/8 x 2.5 Ptfe - 12 kpl pakkaus
€216.08 /pakkaus