Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 159515-0001 100 putkivarastotelineet F / 16mm putket | AC9VYT 3KVP1

DYNALON 159515-0001 100 putken säilytystelineet F / 16 mm putket

Varastossa
Tuote: AC9VYT Malli: 159515-0001Ristiviite: 3KVP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkaappipakastinteline
VäriPoista valinta
muodostuu10x10
Korkeus9.5 "
Pituus2.5 "
MateriaaliAkryyli
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.026
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimuodostuuKorkeusHinta
DYNALON 159515-0002 200 putkivarastotelineet F / 16mm putket | AC9VYV 3KVP4 159515-000210x2018.5 "€197.11
DYNALON 159515-0003 300 putkivarastotelineet F / 16mm putket | AC9VYW 3KVP7 159515-000310x3027 "€235.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 159515-0001 100 putken säilytystelineet F / 16 mm putket
€180.86 / yksikkö