DYNALON 109934 -laboratorialokero 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161

DYNALON 109934 Laboratorioalusta 3.75 x 29.25 x 23.25 HDpe

Varastossa
Tuote: AF3QRV Malli: 109934Ristiviite: 8C161

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin
Korkeus3.75 "
Pituus23.25 "
MateriaaliHDPE
Leveys29.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)77.98
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
DYNALON 109904 Laboratorioalusta 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "polypropeeni17.5 "-
Tarjouspyyntö
DYNALON 109854 Laboratoriolokero pyöreä 3 x 15 halkaisija poly | AF4MJZ 9CH14 10985415 "3"-polypropeeni15 2 / 5 "€207.74
DYNALON 109834 Lab-lokero, pyöreä 6 x 24, halkaisija Hdpe | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "€252.24
DYNALON 209295-0001 Lokero HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 tuumaa | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "HIPS5 9 / 10 "€16.49
DYNALON 209295-0002 Lokero HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10 tuumaa | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "HIPS3 9 / 10 "€18.34
DYNALON 209295-0003 Lonkat 1-3/5x10x13-9/10 tuumaa | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€34.35
DYNALON 209295-0004 Lokero HIPS 3-1 / 5x10x13-9 / 10 tuumaa | AH2AYG 24AN12 209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€49.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 109934 Laboratorioalusta 3.75 x 29.25 x 23.25 HDpe
€235.48 / yksikkö