Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 109854 Laboratoriolokero pyöreä 3 x 15 halkaisija poly | AF4MJZ 9CH14

DYNALON 109854 Laboratorioalusta pyöreä 3 x 15 halkaisija poly

Varastossa
Tuote: AF4MJZ Malli: 109854Ristiviite: 9CH14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin
Halkaisija15 "
Korkeus3"
Materiaalipolypropeeni
Leveys15 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
DYNALON 109904 Laboratorioalusta 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "polypropeeni17.5 "-
Tarjouspyyntö
DYNALON 109934 -laboratorialokero 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "€235.48
DYNALON 109834 Lab-lokero, pyöreä 6 x 24, halkaisija Hdpe | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "€252.24
DYNALON 209295-0001 Lokero HIPS 4/5x5-9/10x7-9/10 tuumaa | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "HIPS5 9 / 10 "€16.49
DYNALON 209295-0002 Lokero HIPS 1-1/5x3-9/10x5-9/10 tuumaa | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "HIPS3 9 / 10 "€18.34
DYNALON 209295-0003 Lonkat 1-3/5x10x13-9/10 tuumaa | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€34.35
DYNALON 209295-0004 Lokero HIPS 3-1 / 5x10x13-9 / 10 tuumaa | AH2AYG 24AN12 209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€49.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 109854 Laboratorioalusta pyöreä 3 x 15 halkaisija poly
€207.74 / yksikkö