Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 108085-1000 kauha HDPE 1000ml | AF4TPY 9JVJ2

DYNALON 108085-1000 Scoop Hdpe 1000ml

Varastossa
Tuote: AF4TPY Malli: 108085-1000Ristiviite: 9JVJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Koko1000mL
VäriValkoinen
kahvan pituus10 "
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys5 1 / 3 "
TyyppiKauha kauha
Käyttölämpötila.120 astetta C (248 astetta F)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituusMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiHinta
DYNALON 108085-250 kauha HDPE 250ml | AF4AMB 8NAA5 108085-250250mL9"Erittäin tiheä polyeteeni13 "3 1 / 3 "Kauha kauha€26.05
DYNALON 108085-100 kauha HDPE 100ml | AF4BWT 8PF90 108085-100100mL9"Erittäin tiheä polyeteeni12 "2 1 / 3 "Kauha kauha€23.82
DYNALON 108085-50 kauha HDPE 50ml | AF4MGE 9CDZ3 108085-5050 ml9"Erittäin tiheä polyeteeni11.5 "2"Kauha kauha€21.76
DYNALON 606065 kauha HDPE 65ml | AF4NMQ 9DML4 60606565mL2.75 "HDPE7.25 "2.75 "Korroosionkestävä€4.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 108085-1000 Scoop Hdpe 1000ml
€65.97 / yksikkö