Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWV9 -putkinen pneumaattinen pyörä 14 tuumaa 565 paunaa AB2URZ

APPROVED VENDOR 1NWV9-putkinen pneumaattinen pyörä 14 tuumaa 565 Lb

Varastossa
Tuote: AB2URZ Malli: 1NWV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä
Pora Dia.3 / 4 "
Koko565 lb
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii akselille3 / 4 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys4-1 / 2 "
Kuormitusluokitus565 lb
kerros4
Renkaan vanteen halkaisija.9"
Renkaan sivuseinä nro5.30 / 4.50-8
Renkaan paksuus4-1 / 2 "
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija14 "
Pyörän leveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaPora Dia.KokoPyörän halkaisijaPyörän leveysPyörän kuormitusluokkaSopii akselilleeräHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU2 -putkinen pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 220 paunaa AB2URG 1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumaattinen pyörä€27.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU3 -putkinen pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 295 paunaa AB2URH 1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumaattinen pyörä€28.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU4 -putkinen pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 300 paunaa AB2URJ 1NWU4Sawtooth3 / 4 "300 lb8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumaattinen pyörä€27.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU6 10-tuumainen, 230 tuuman letkuinen pneumaattinen pyörä AB2URL 1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumaattinen pyörä€31.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU7 putkipaineilmapyörä 10 tuumaa 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumaattinen pyörä€39.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWU8 12-tuumainen 290 lb: n putkipneumaattinen pyörä AB2URN 1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumaattinen pyörä€56.87
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1NWU9 Putkipneumaattinen pyörä 12 tuumaa 290 lb | AB2URP 1NWU9Sawtooth3 / 4 "290 lb12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumaattinen pyörä€51.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV9-putkinen pneumaattinen pyörä 14 tuumaa 565 Lb
€66.01 / yksikkö