DYNALON 107035-1000 kauhan näytteenottosarja HDPE luonnonvalkoinen | AG6WDX 49G299

DYNALON 107035-1000 Dipper Sampling Kit Hdpe Natural White

Tuote: AG6WDX Malli: 107035-1000Ristiviite: 49G299
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€570.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan näytteenottosarja
Koko250 ml, 500 ml, 1000 ml
VäriLuonnonvalkoinen
Kahva1.5 jalkaa, 3 jalkaa, 6 jalkaa
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909910

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 107035-1000 Dipper Sampling Kit Hdpe Natural White
€570.71 / yksikkö