Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 107035-0010 Pulloteline HDPE luonnonvalkoinen | AG6WDW 49G298

DYNALON 107035-0010 Pullon kiinnitys Hdpe Natural White

Varastossa
Tuote: AG6WDW Malli: 107035-0010Ristiviite: 49G298

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon kiinnitys
Koko500mL
VäriLuonnonvalkoinen
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DYNALON 107035-0009 Pulloteline Hdpe Luonnonvalkoinen | AG6WDV 49G297 107035-0009100mL€128.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 107035-0010 Pullon kiinnitys Hdpe Natural White
€209.54 / yksikkö