DYNALON 107035-0003 Kahvan kauha HDPE Luonnonvalkoinen | AG6WDN 49G291

DYNALON 107035-0003 Kahva Dipper Hdpe Natural White

Tuote: AG6WDN Malli: 107035-0003Ristiviite: 49G291
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€136.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan kauha
VäriLuonnonvalkoinen
Kahva6 ft.
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)189.23
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaHinta
DYNALON 107035-0001 Kahvan kauha HDPE luonnonvalkoinen | AG6WDL 49G289 107035-00011.5 ft.€84.16
DYNALON 107035-0002 Kahva Dipper Hdpe Natural White | AG6WDM 49G290 107035-00023 ft.€103.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 107035-0003 Kahva Dipper Hdpe Natural White
€136.38 / yksikkö