Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 107035-0002 Kahva Dipper Hdpe Natural White | AG6WDM 49G290

DYNALON 107035-0002 Kahva Dipper Hdpe Natural White

Varastossa
Tuote: AG6WDM Malli: 107035-0002Ristiviite: 49G290

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan kauha
VäriLuonnonvalkoinen
Kahva3 ft.
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaHinta
DYNALON 107035-0001 Kahvan kauha HDPE luonnonvalkoinen | AG6WDL 49G289 107035-00011.5 ft.€84.16
DYNALON 107035-0003 Kahvan kauha HDPE Luonnonvalkoinen | AG6WDN 49G291 107035-00036 ft.€136.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 107035-0002 Kahva Dipper Hdpe Natural White
€103.70 / yksikkö