Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAFORM 874330 Neliömäinen, Lasikuitu, 3/4-10 Unc | AD6VCQ 4AUU8

DYNAFORM 874330 Neliömäteri, lasikuitu, 3/4-10 Unc

Varastossa
Tuote: AD6VCQ Malli: 874330Ristiviite: 4AUU8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliVinyyliesterihartsi
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunSileä, vaaleanharmaa
MateriaaliVinyyliesterin palosuojattu hartsi (VEFR)
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiLasikuituvahvistettu
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 874330 Neliömäteri, lasikuitu, 3/4-10 Unc
€7.73 / yksikkö