Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 94472 Pneumaattinen pyörä 5 tuuman halkaisija AA4VHF: lle | AA4VKX 13F698

DYNABRADE 94472 Pneumaattinen pyörän halkaisija 5 tuumaa AA4VHF:lle

Varastossa
Tuote: AA4VKX Malli: 94472Ristiviite: 13F698
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
€202.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallettava pneumaattinen pyörä
Halkaisija5"
MateriaaliKumipyörä, jossa komposiittinen napa
Maks. Kierrosluku3500
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4013905050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dynabrade 94472 pneumaattista pyörää käytetään Dynastraight- ja Dynisher-ilmatyökalujen kanssa kiillotus- ja sekoitussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Tämä täytetty kumipyörä mukautuu työkappaleen muotoon ja levittää tehokkaasti enemmän hankaavaa materiaalia pinnalle nopeamman ja tasaisemman massan poiston ansiosta.
  • Leikkauksen (työkalun) aggressiivisuutta voidaan hallita säätämällä pyörän ilmanpainetta, mikä tekee siitä hyödyllisen monissa sovelluksissa ja poistaa viimeistely-ongelmia, kuten talttauksen, pyörän jälkiä ja tärinää.
  • Kun Dynacushion-laikkaa on varustettu hiomahihnalla ja täytetty haluttuun lujuuteen, sitä voidaan käyttää hiontaan, viimeistelyyn ja loppusekoitukseen.
  • Dynabrade-pneumaattiseen pyörään mahtuu hankaavia ja kuitukangas nailonhihnoja käytettäväksi metallin, puun, muovin, keraamisen, lasikuidun ja komposiittien kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on 1/4 tuuman ulkokierteen tarkoitus?

V. Dynabrade-ilmatyökalussa on 1/4 tuuman ulkokierre, joka sopii 1/4 tuuman NPT-ilmaletkuun pneumaattisten pyörien helpon ja hallitun täyttöön/tyhjennykseen.

K. Mikä on sovitinholkki?

A. Adapteriholkki helpottaa kartiomaisella reiällä varustetun laakerin asentamista ja irrottamista liuku- tai porrastetuille akseleille.

K. Mikä on yhdistelmäkeskittimen tehtävä?

V. Komposiittinapa on kriittinen osa pyörää, jossa on kierteitetyt sisäosat, jotka pitävät hiomatyynyn etulevyn paikallaan ja estävät heilumisen pois asennosta liiallisen työkalun tärinän takia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DYNABRADE 92801 Pneumaattinen pyörä 5 tuuman halkaisija AA4VHF: lle AA4VKY 13F699 92801€296.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 94472 Pneumaattinen pyörän halkaisija 5 tuumaa AA4VHF:lle
€202.01 / yksikkö