DYNABRADE 64657 Downdraft-taulukko 48 x 96 tuumaa (2) 1-1 / 2 hv | AD6HLJ 45J424

DYNABRADE 64657 Downdraft pöytä 48 x 96 tuumaa (2) 1-1/2 Hp

Tuote: AD6HLJ Malli: 64657Ristiviite: 45J424
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,321.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlennustaulukko
Vahvistimet AC15.0 A / h.
Suodattimen luokitus1 mikronin
HP(2) 1-1 / 2
Hz60
Kokonaissyvyys96 "
Kokonaiskorkeus37 "
kokonaisleveys48 "
Vaihe1
Äänitaso84 dB
Taulukon koko48 "x 96"
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 436.5
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjiöimuri CFM (7000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheÄänitasoHinta
DYNABRADE 64699 Downdraft-pöytä 33 x 60 tuumaa 1 hv 115v | AD6HLD 45J419 6469911513.0 A / h.160 "33 "36 "172 dB€7,589.75
DYNABRADE 63210 Downdraft-pöytä 36 x 72 tuumaa 1 hv 460v | AD6HLE 45J420 632104602.0 A / h.172 "36 "36 "372 dB€8,280.01
Tarjouspyyntö
DYNABRADE 64210 Downdraft-pöytä 36 x 72 tuumaa 1 hv 230v | AD6HLG 45J422 642102304.0 A / h.172 "36 "36 "372 dB€8,405.11
Tarjouspyyntö
DYNABRADE 64700 Downdraft-pöytä 36 x 72 tuumaa 1 hv 115v | AD6HLH 45J423 6470011513.0 A / h.172 "36 "36 "172 dB€8,044.00
Tarjouspyyntö
DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V | AD6HLK 45J425 643502303.0 A / h.145 "46 "53 "385 dB€27,615.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 64657 Downdraft pöytä 48 x 96 tuumaa (2) 1-1/2 Hp
€16,321.19 / yksikkö