DYNABRADE 63210 Downdraft-pöytä 36 x 72 tuumaa 1 hv 460v | AD6HLE 45J420

DYNABRADE 63210 Downdraft pöytä 36 x 72 tuumaa 1 Hp 460v

Tuote: AD6HLE Malli: 63210Ristiviite: 45J420
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,280.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlennustaulukko
Vahvistimet AC2.0 A / h.
Suodattimen luokitus1 mikronin
HP1
Hz60
Kokonaissyvyys72 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys36 "
Vaihe3
Äänitaso72 dB
Taulukon koko36 "x 72"
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 164.25
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjiöimuri CFM (3000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheÄänitasoHinta
DYNABRADE 64699 Downdraft-pöytä 33 x 60 tuumaa 1 hv 115v | AD6HLD 45J419 6469911513.0 A / h.160 "33 "36 "172 dB€7,589.75
DYNABRADE 64210 Downdraft-pöytä 36 x 72 tuumaa 1 hv 230v | AD6HLG 45J422 642102304.0 A / h.172 "36 "36 "372 dB€8,405.11
Tarjouspyyntö
DYNABRADE 64700 Downdraft-pöytä 36 x 72 tuumaa 1 hv 115v | AD6HLH 45J423 6470011513.0 A / h.172 "36 "36 "172 dB€8,044.00
Tarjouspyyntö
DYNABRADE 64657 Downdraft-taulukko 48 x 96 tuumaa (2) 1-1 / 2 hv | AD6HLJ 45J424 6465711515.0 A / h.(2) 1-1 / 296 "37 "48 "184 dB€16,321.19
Tarjouspyyntö
DYNABRADE 64350 Metal Capture Downdraft Station 230 V | AD6HLK 45J425 643502303.0 A / h.145 "46 "53 "385 dB€27,615.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 63210 Downdraft pöytä 36 x 72 tuumaa 1 Hp 460v
€8,280.01 / yksikkö