Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 63983 Kosketinpyöräsarja 50 Duro 2 tuumaa | AJ2DRU 48Z683

DYNABRADE 63983 Kontaktipyöräsarja 50 Duro 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2DRU Malli: 63983Ristiviite: 48Z683

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,188.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteyttä pyörän kokoonpanosarjaan
Halkaisija2"
durometer50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerHinta
DYNABRADE 63985 Kosketinpyöräsarja 90 Duro 2 tuumaa | AJ2DRV 48Z684 6398590€1,188.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 63983 Kontaktipyöräsarja 50 Duro 2 tuumaa
€1,188.43 / yksikkö