Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 53868 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hv | AB8FRK 25H951

DYNABRADE 53868 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hp

Varastossa
Tuote: AB8FRK Malli: 53868Ristiviite: 25H951

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,330.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman ilmalevyhiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10
CFM @ täysi kuorma40
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiPuoli
Vapaa nopeus8500 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP1.3
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus10 "
Pad-kasvotyyppikestomuovi
Pad Size7"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa nopeusHinta
DYNABRADE 52802 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hv | AB8FQW 25H936 528027200 rpm€1,352.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 53868 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hp
€1,330.51 / yksikkö