Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52802 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hv | AB8FQW 25H936

DYNABRADE 52802 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hp

Varastossa
Tuote: AB8FQW Malli: 52802Ristiviite: 25H936
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
€1,352.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman ilmalevyhiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10
CFM @ täysi kuorma40
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiPuoli
Vapaa nopeus7200 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP1.3
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus10 "
Pad-kasvotyyppiKumi
Pad Size7"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa nopeusHinta
DYNABRADE 53868 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hv | AB8FRK 25H951 538688500 rpm€1,330.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52802 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 1.3 Hp
€1,352.66 / yksikkö