Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN PBGX9 -kotelon painonappi, pienoiskoossa 9 reikää AC3PDT 2VB64

WIEGMANN PBGX9-kotelo Painike, miniatyyri 9 reikää

Varastossa
Tuote: AC3PDT Malli: PBGX9Ristiviite: 2VB64
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
€364.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys4.25 "
Korkeus8.5 "
Reiän koko22mm
Materiaali14-mittari terästä
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12 ja 13
Kolumnien numerot3
Reikien lukumäärä9
TyyppiMiniatyyri
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8538908060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusReikien lukumääräLeveysHinta
WIEGMANN PBGX1 -kotelon painike Miniatyyri 1 reikä | AC3PDM 2VB59 PBGX13.5 "3.25 "12.75 "€147.35
WIEGMANN PBGX2 -kotelon painonappi 2-reikäinen | AC3PDN 2VB60 PBGX23.5 "5.13 "22.75 "€154.88
WIEGMANN PBGX3 -kotelon painonappi 3-reikäinen | AC3PDP 2VB61 PBGX33.5 "7"32.75 "€191.90
WIEGMANN PBGX4 -kotelon painonappi 4-reikäinen | AC3PDQ 2VB62 PBGX43.5 "8.88 "42.75 "€278.25
WIEGMANN PBGX6 -kotelon painonappi, pienoiskoossa 6 reikää AC3PDR 2VB63 PBGX64.25 "8.5 "65"€273.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN PBGX9-kotelo Painike, miniatyyri 9 reikää
€364.59 / yksikkö