Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 53078 Ilmapora teollisuuslinjassa 1/4 tuumaa | AB8FRA 25H940

DYNABRADE 53078 Air Drill Industrial In-line 1/4 tuuman

Varastossa
Tuote: AB8FRA Malli: 53078Ristiviite: 25H940
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
€934.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.1
Laakeritpallo
Istukan koko1 / 4 "
Poraa istukan tyyppiAvain
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus3200 rpm
Vaihdejunaplaneettojen
Kahva materiaaliKumi
HP0.4
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus10.5 "
Vaadittu paine90 psi
TyyliLinjassa
KaasutyyppiVipu
Työkalun paino1.80 lb
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.14
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoKokonaispituusTyökalun painoHinta
DYNABRADE 53037 Ilmapora teollisuuslinjassa 1/4 tuumaa | AB8FQY 25H938 530373.820,000 rpm0.53 / 8 "7"1.50 lb€682.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 53078 Air Drill Industrial In-line 1/4 tuuman
€934.92 / yksikkö