DYNABRADE 52410 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.7 Hv 3 tuumaa | AA4VJZ 13F677

DYNABRADE 52410 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4VJZ Malli: 52410Ristiviite: 13F677

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€815.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8
CFM @ täysi kuorma32
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiEtusivu
Vapaa nopeus15,000 rpm
Kahva materiaaliKumi
KoteloYhdistetty
HP0.7
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6"
Pad-kasvotyyppiLukitus
Pad Size3"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.06
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakoputken tyyppiKahva materiaaliKokonaispituusHinta
DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 hv 3 tuumaa | AB8FPT 25H907 52413TakaosaYhdistetty8.125 "€819.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52410 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 tuumaa
€815.47 / yksikkö