Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 hv 3 tuumaa | AB8FPT 25H907

DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FPT Malli: 52413Ristiviite: 25H907
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
€819.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8
CFM @ täysi kuorma32
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus15,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.7
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus8.125 "
Pad-kasvotyyppiLukitus
Pad Size3"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakoputken tyyppiKahva materiaaliKokonaispituusHinta
DYNABRADE 52410 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.7 Hv 3 tuumaa | AA4VJZ 13F677 52410EtusivuKumi6"€815.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 tuumaa
€819.41 / yksikkö