Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 51810 Air Pencil Hiomakone Yleistä 100000 RPM | AA4VJG 13F655

DYNABRADE 51810 ilmakynämylly Yleistä 100000 rpm

Varastossa
Tuote: AA4VJG Malli: 51810Ristiviite: 13F655

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,112.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakynähiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.5
Laakeritpallo
CFM @ täysi kuorma6.0
Holkin kapasiteetti1 / 8 "
Velvollisuusgeneral
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus100,000 rpm
Letkun pituus60 "
KoteloTeräs
HP0.10
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus5 5 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaatwist
Työkalun paino1.2 lb
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piiskaletkun tunnus (1/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 51810 ilmakynämylly Yleistä 100000 rpm
€1,112.41 / yksikkö