Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hv 4-1 / 2 Tuumaa | AA4VKB 13F679

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4VKB Malli: 50321Ristiviite: 13F679

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,136.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8
CFM @ täysi kuorma32
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus11,000 rpm
Kahva materiaaliKumi
KoteloKumi
HP0.7
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.625 "
Pad-kasvotyyppiMetallikokoonpano
Pad Size4.5 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8460908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dynabrade 50321 ilmalevyhiomakone soveltuu kovien materiaalien, kuten puun, metallin ja muovin, pintojen hiontaan ja tasoittamiseen.

Ominaisuudet:

  • Se sisältää levytyynykokoonpanon, joka helpottaa urillisten keskireikäisten hiomalaikkojen asennusta/poistoa.
  • Siinä on tarkasti tasapainotettu 0.7 hv:n moottori, joka tarjoaa nopean pyörimisen jopa 11000 XNUMX rpm:n nopeuksilla.
  • Tämän teollisuuskäyttöön tarkoitetun työkalun kompakti, ergonominen muotoilu tarjoaa maksimaalisen hallinnan ja mukavuuden.
  • Siinä on myös irrotettava sivukahva, joka lisää mukavuutta ja helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä tiloissa.
  • Hiomakone on nopeudensäädinohjattu nopeuden ylläpitämiseksi raskaassa kuormituksessa, ja siinä on äänenvaimennin, joka vähentää äänitasoa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka levyn kiinnityskokoonpano puretaan?

A.

  • Irrota levyn kiinnityskokoonpano ja sivukahva.
  • Aseta koneen kotelo pehmeään leukaruuviin. Älä kiristä ruuvipuristinta liikaa vaurioiden välttämiseksi.
  • Käännä levyn kantta myötäpäivään ja poista se.
  • Vedä moottorikokoonpano irti kotelosta.
  • Irrota äänenvaimentimen kansi ruuvaamalla se irti kotelosta 12 mm:n kuusioavaimella.
  • Ruuvaa sisääntuloholkki irti ja irrota.

K. Mikä on kaasuvivun tehtävä?

V. Kaasuvipu soveltuu hiomakoneen nopeuden säätämiseen ja kämmenen paineen poistamiseen käyttäjän väsymisen vähentämiseksi.

K. Mikä on turvalukon tarkoitus?

A. Turvalukkovipu estää kaasun tahattoman käytön, kun sitä ei käytetä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKoteloPad SizekuristaaHinta
DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 hv 4 tuumaa | AB8FMV 25H861 50324YhdistettyYhdistetty4"Laukaista€1,105.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4-1/2 tuumaa
€1,136.47 / yksikkö