Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 hv 4 tuumaa | AB8FMV 25H861

DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FMV Malli: 50324Ristiviite: 25H861
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
€1,105.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8
CFM @ täysi kuorma32
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus11,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.7
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.625 "
Pad-kasvotyyppiLukitus
Pad Size4"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaLaukaista
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKoteloPad SizekuristaaHinta
DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hv 4-1 / 2 Tuumaa | AA4VKB 13F679 50321KumiKumi4.5 "Vipu€1,136.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4 tuumaa
€1,105.31 / yksikkö