Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 15013 Hiomanauhatyökalu Yleistä 0.4 13 tuuman pituus | AF7BNC 20UC95

DYNABRADE 15013 Hiomahihnatyökalu Yleistä 0.4 13 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF7BNC Malli: 15013Ristiviite: 20UC95
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
€938.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomanauhatyökalu
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3
Vyön koko13 "L
CFM @ täysi kuorma3
Velvollisuusgeneral
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus25,000 rpm
Kahva materiaaliKumi
KoteloAlumiini
HP0.4
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus12 "
Vaadittu paine90 PSIG
kuristaaVipu turvalukolla
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.12
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8467290010

Tuotteen yksityiskohdat:

Dynabrade 15013 hiomanauhatyökalu on ihanteellinen suorakulmaisten hitsien hiontaan, purseenpoistoon, viimeistelyyn ja hiontaan kapeissa aukoissa. Sitä käytetään puun, lasin, kumin, kiven, metallin ja komposiittien kanssa.

Ominaisuudet:

  • Dynabrade 15013 -hiomanauhatyökalussa on alumiinikotelo, joka kestää äärimmäisiä lämpötiloja ja korroosiota.
  • Se on varustettu kumisella työkalukahvalla, jossa on 7 asteen siirtymä, jotta käyttäjä voi käyttää mukavaa ja väsymätöntä käyttöä ajan mittaan.
  • Tässä yleiskäyttöisessä työkalussa on ylimääräinen pakoputki ja takavaimennin helpottamaan puhdistamista, jäähdytystä ja melun minimoimista.
  • Siinä on lisäksi turvalukituskaasuvipu ja kääntyvä hihnasuoja, joka varmistaa työympäristön turvallisuuden estämällä työkalun tahattoman käynnistymisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dynabrade 15034 Offset-kosketinvarsi: Se on vaihtoehto tavalliselle kosketinvarrelle löysällä kiillotuksella ja kosketuslaikalla tehtyyn hiontaan.
  • Dynabrade 96541 -moottorin virityssarja: Tämä sarja sopii moottorin huoltoon ja korjaamiseen, jotta se toimii sujuvasti ja tehokkaasti.
  • Dynabrade 95675 Mega Flow Plug: Se on ihanteellinen lisäämään ilmavirtaa ja estämään ilmatyökalun nälänhätää.
  • Dynabrade 94300 Dynaswivel: Tämän kääntölaitteen avulla ilmaletku pääsee suoraan lattialle kääntämällä 360 astetta.
  • Dynabrade 95821 & 95842 ilmavoiteluaineet: Ne minimoivat vastuksen varmistaakseen sujuvan toiminnan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä kääntyvästä hihnasuojasta on hiomatyökalussa?

A.

  • Kääntyvää hihnansuojaa käytetään nopeaan ja helppoon hihnan vaihtoon vetämällä kansi ylös ja heilauttamalla pois tieltä.
  • Se ei salli kääntöruuvin löystymistä siirtää suojusta.

K. Mikä on tämän hihnatyökalun keskimääräinen virtausnopeus?

V. Keskimääräinen virtausnopeus on 3 cfm 15 sekuntia jatkuvalla käyntiajalla.

K. Kuinka voimme asentaa Dynabrade 15013 -hiomahihnan?

A.

  • Käytä suljettua ilmajärjestelmää ja suodatin-säädin-voitelulaitetta pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
  • Jokainen työkalu tarvitsee ainutlaatuisen letkun, joka liitetään ilmansyöttöön FRL.
  • FRL:stä on saatavana pikakatkaisimet työkalun sisäänpääsyn vähentämiseksi.
  • Kiinnitä kaikki liittimet ja letkukokoonpanot tiukasti.
  • Likaisen ilman, kostean ilman tai riittämättömän voitelun aiheuttaman väärinkäytön riskin vähentämiseksi kaikkia Dynabrade pyöriväsiipityökaluja tulee käyttää FRL:n kanssa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 15013 Hiomahihnatyökalu Yleistä 0.4 13 tuuman pituus
€938.31 / yksikkö