Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDW8 uritettu nuppi 1 1 3/4 tuumaa 3 / 8-16 | AC9FTK

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDW8 uurrettu nuppi 1 1 3/4 tuumaa 3/8-16

Varastossa
Tuote: AC9FTK Malli: 3GDW8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu nuppi
Pohjan halkaisija.1.25 "
Halkaisija1.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus0.875 "
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus1"
TyyliUurrettu ruuvilla
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDW9 -väännetty nuppi 1 3/4 tuuman läpi 3 / 8-16 | AC9FTL 3GDW91.75 "0.875 "-uurrettuKautta€3.16
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDX1 uritettu nuppi 1 3/4 tuuman kaihdin 3 / 8-16 | AC9FTM 3GDX11.75 "0.875 "-uurrettuSokea€3.27
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDY4-uritettu nuppi 1 2 3/8 tuumaa 3 / 8-16 | AC9FUA 3GDY42.375 "1.25 "1"Uurrettu ruuvilla-€4.21
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDY5-uritettu nuppi 1 1/2 2 3/8 tuumaa 3 / 8-16 | AC9FUB 3GDY52.375 "1.25 "1.5 "Uurrettu ruuvilla-€4.95
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDY6 uritettu nuppi 2 1/4 2 3/8 tuumaa 3 / 8-16 | AC9FUC 3GDY62.375 "1.25 "2.25 "Uurrettu ruuvilla-€4.88
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDY7 uritettu nuppi 2 3/8 tuumaa 3 / 8-16 | AC9FUD 3GDY72.375 "1.25 "-uurrettuKautta€4.50
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDY8 uritettu nuppi 2 3/8 tuuman kaihdin 3 / 8-16 | AC9FUE 3GDY82.375 "1.25 "-uurrettuSokea€5.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDW8 uurrettu nuppi 1 1 3/4 tuumaa 3/8-16
€3.53 / yksikkö