DWYER INSTRUMENTS V4-2-U Nestevirtauskytkin, 1-1/2 tuuman MNPT, 1000 PSI Max. Paine, 125/250V AC | CJ2TDT 55EH45

DWYER INSTRUMENTS V4-2-U nestevirtauskytkin, 1-1/2 tuuman MNPT, 1000 PSI Max. Paine, 125/250V AC

Tuote: CJ2TDT Malli: V4-2-URistiviite: 55EH45
€864.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestevirtakytkin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko1 1 / 2 "
Yhteyden tyyppiMNPT
Paineluokitus1000 psig
Kytkimen tyyppiSPDT
Temp. alue-4 astetta 275 asteeseen. F
Siiven tyyppiYleismaailmallinen

Tuotteen yksityiskohdat:

Räjähdyssuojattu Dwyer-mallin V4-2-U virtauskytkin on luotettava ratkaisu, joka suojaa matalalta virtaukselta nesteiden, kaasujen ja virtaavien kiinteiden aineiden putkissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliT-liittimen kokoRungon materiaaliPutken liitäntätyyppiTee materiaaliTemp. alueKostutetut materiaalitYhteyden kokoLuokkaHinta
DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SS-3-S Nestevirtauskytkin, 1 tuuman FNPT, 3 gpm, 2000 PSI Max. Paine, 125/250V AC | CJ2TCW 55EH37 V6EPS-SS-3-S1"Ruostumaton teräs-Ruostumaton teräs----€896.61
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-6-0 Nestevirtauskytkin, 2 tuuman FNPT, 10 gpm, 1000 PSI Max. Paine, 125/250V AC | CJ2TCX 55EH25 V6EPB-BS-6-02"Messinki------€448.23
DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-U Nestevirtauskytkin, 1-1/2 tuuman MNPT, 2000 PSI Max. Paine, 125/250V AC | CJ2TCY 55EH43 V4-SS-2-U-Ruostumaton teräs---4 astetta 275 asteeseen. F-1 1 / 2 "Grade 316€1,402.52
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BD-2-MI Nestevirtauskytkin, 3/4 tuuman FNPT, 2 gpm, 1000 PSI Max. Paine, DPDT | CJ2TCZ 55EH02 V6EPB-BD-2-MI3 / 4 "Messinki-Rauta----€658.78
DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SD-2-S Nestevirtauskytkin, 3/4 tuuman FNPT, 2 gpm, 2000 PSI Max. Paine, DPDT | CJ2TDA 55EH28 V6EPS-SD-2-S3 / 4 "Ruostumaton teräs-Ruostumaton teräs----€901.37
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-4-MI Nestevirtauskytkin, 1-1/4 tuuman FNPT, 4 gpm, 1000 PSI Max. Paine, SPDT | CJ2TDB 55EH20 V6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Messinki-Rauta----€700.91
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-5-B Nestevirtauskytkin, 1-1/2 tuuman FNPT, 6 gpm, 250 PSI Max. Paine, SPDT | CJ2TDC 55EH21 V6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Messinki-Messinki----€740.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS V4-2-U nestevirtauskytkin, 1-1/2 tuuman MNPT, 1000 PSI Max. Paine, 125/250V AC
€864.83 / yksikkö