Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS TS-61 pintalämpötila-anturi, -58 - 302 astetta F | AC2CJX 2HMJ7

DWYER INSTRUMENTS TS -61 Pintalämpötila -anturi, -58 -302 astetta F

Varastossa
Tuote: AC2CJX Malli: TS-61Ristiviite: 2HMJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalämpötila-anturi
tarkkuus-/+ 2 astetta @ 25 astetta C
Kaapelin pituus10 ft.
Korkin pinnoitePolyamidihartsi
KorkkimateriaaliMessinki
KotelointiluokkaIP 67
Käyttölämpötila alue-58 astetta 221 asteeseen. F
AnturiliitinPaljas johto
Koettimen pituus1 36 / 61 "
suojausIP67 (NEMA 6)
Vasteaika15 sek. ilmassa
Anturin tyyppiPTC
Lämpötilan mittauselementtiLämpötilakertoimen positiivinen termistori
KäyttääIlma tai pinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8533408070
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LOVE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusKoettimen pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS TS-5 pintalämpötila-anturi, -58 - 221 astetta F | AC2CJU 2HMJ4 TS-55 ft.1"€23.40
DWYER INSTRUMENTS TS-51 pintalämpötila-anturi, -58 - 221 astetta F | AC2CJV 2HMJ5 TS-5110 ft.1"€31.37
DWYER INSTRUMENTS TS-6 pintalämpötila-anturi, -58 - 302 astetta F | AC2CJW 2HMJ6 TS-65 ft.1 36 / 61 "€26.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TS -61 Pintalämpötila -anturi, -58 -302 astetta F
€35.58 / yksikkö