Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUGATSUNE HH-PS99 Upotettu vetokahva polypropeeni | AE2DYT 4WRP1

SUGATSUNE HH-PS99 upotettu vetokahva polypropeenia

Varastossa
Tuote: AE2DYT Malli: HH-PS99Ristiviite: 4WRP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vetokahva
VäriMusta
Aukon korkeus1-7 / 8 "
Aukon leveys3-59 / 64 "
Suorittaa loppuunMatta
Paneelin paksuus19 / 32 "
Kahvan pituus3-57 / 64 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)Ei
Materiaalipolypropeeni
Reikäkeskuksen asennus keskelle4-27 / 32 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Kokonaispituus5 5 / 16 "
kokonaisleveys2.437 "
Ruuvin kokoX 4 12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriSuorittaa loppuunKokonaispituuskokonaisleveysProjektioRuuvin kokoPaneelin paksuusHinta
SUGATSUNE ATS-100-B upotettu vetokahva, kestomuovimatta | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BSnap-InMustaMatta3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ei sisälly51 / 64 "€3.19
SUGATSUNE ATS-100-IV upotettu vetokahva, kestomuovimatta | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVSnap-InValkoinenMatta3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ei sisälly51 / 64 "€4.00
SUGATSUNE ES-611 / ET Upotetut vetokahvan kierretapit | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETKierretapitHopeaSatiini4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 mutteri-€12.52
SUGATSUNE ES-611 / IT upotettu vetokahva 304 ruostumatonta terästä | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITKierteitetyt reiätHopeaSatiini4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-€12.55
SUGATSUNE ES-611 / WO upotettava vetokahva hitsattava satiini | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOHitsattavaHopeaSatiini4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€9.28
SUGATSUNE HH-AS2 upotettu vetokahva 304 ruostumatonta terästä | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Kierteitetyt reiätHopeaSatiini4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 mutteri-€23.13
SUGATSUNE HH-FB-1 / S upotettu vetokahva 304 ruostumatonta terästä | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SKierteitetyt reiätHopeaSatiini5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€29.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUGATSUNE HH-PS99 upotettu vetokahva polypropeenia
€4.03 / yksikkö