Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DPG-020 digitaalinen yhdistelmämittari, -30 - 0 - 15 tuumaa Hg/PSI, 3 tuuman valitsin, 1/4 tuuman MNPT | CF2JZC 55EH89

DWYER INSTRUMENTS Digitaalinen DPG -020 -yhdistemittari, -30 -0-15 tuumaa Hg/PSI, 3 tuuman valitsin, 1/4 tuuman MNPT

Varastossa
Tuote: CF2JZC Malli: DPG-020Ristiviite: 55EH89

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€389.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitata
tarkkuus-/+ 0.5 % täysi mittakaava
Akun tyyppi(2) AAA-alkaliparistot
Näytön tyyppiDigitaalinen
Toiminta-alue-14.70-15 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer DPG -sarjan digitaalisilla painemittareilla on korkea ±0.25 % tai ±0.5 % täyden asteikon tarkkuus. 4-numeroinen digitaalinen näyttö vähentää virheiden mahdollisuutta lukemissa eliminoimalla analogisilla mittareilla yleisesti tuotetun parallaksivirheen. Sarjan DPG on akkukäyttöinen ja siinä on automaattinen sammutus akun käyttöiän säästämiseksi. Akun kesto on keskimäärin 2000 tuntia. Neljän painikkeen näppäimistö mahdollistaa helpon pääsyn ominaisuuksiin ilman monimutkaisten valikoiden tai vaikeita näppäinyhdistelmiä. Näitä ominaisuuksia ovat taustavalo, huippu ja laakso, taara tai automaattinen nollaus sekä paineyksiköiden muuntaminen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppiNäytön tyyppieräHinta
DWYER INSTRUMENTS DPG-000 digitaalinen tyhjiömittari, -15 - 0 PSI, 3 tuuman valitsin, 1/4 tuuman MNPT-liitäntä | CF2JYB 55EH78 DPG-000-/+ 0.5 % täysi mittakaava(2) AAA-alkaliparistotDigitaalinenDigitaalinen tyhjiömittari€389.39
DWYER INSTRUMENTS DPG-108 digitaalinen painemittari, 0 - 500 PSI, 3 tuuman valitsin, 1/4 tuuman MNPT-liitäntä | CF2JYD 55EH96 DPG-108-/+ 0.25 % täysi mittakaava(2) AAA-alkaliparistotDigitaalinenDigitaalinen painemittari€391.19
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-07 digitaalinen painemittari, 0 - 50 PSI, 3 tuuman valitsin, 1/4 tuuman MNPT-liitäntä | CF2JYE 55EJ06 DPGAB-07-/+ 1 % täysi mittakaava9V alkaliparistonestekidenäyttöDigitaalinen painemittari€222.89
DWYER INSTRUMENTS DPG-109 digitaalinen painemittari, 0 - 1000 PSI, 3 tuuman valitsin, 1/4 tuuman MNPT-liitäntä | CF2JYG 55EH97 DPG-109-/+ 0.25 % täysi mittakaava(2) AAA-alkaliparistotDigitaalinenDigitaalinen painemittari€391.19
DWYER INSTRUMENTS DPG-005 Digitaalinen painemittari, 0-100 PSI, 3 tuuman valitsin, 1/4 tuuman MNPT-liitäntä | CF2JYH 55EH82 DPG-005-/+ 0.5 % täysi mittakaava(2) AAA-alkaliparistotDigitaalinenDigitaalinen painemittari€389.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Digitaalinen DPG -020 -yhdistemittari, -30 -0-15 tuumaa Hg/PSI, 3 tuuman valitsin, 1/4 tuuman MNPT
€389.39 / yksikkö