DWYER INSTRUMENTS BTO31251 bimetallilämpömittari, 3 tuuman valitsin, 0 - 250 astetta F | AC2CKM 2HML3

DWYER INSTRUMENTS BTO31251 bimetallilämpömittari, 3 tuuman valitsin, 0 - 250 astetta F

Varastossa
Tuote: AC2CKM Malli: BTO31251Ristiviite: 2HML3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,592.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse lämpömittari prosessilähdöllä
tarkkuus-/+ 1 %
Ympäristön lämpötila Alue-58 astetta 185 asteeseen. F
tapausHermeettisesti suljettu
TyyppityyppiHermeettisesti suljettu
Yhteyden sijaintiSäädettävä
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko3"
KotelointiluokkaNEMA 4X
LuokkaGrade 304
KoteloRuostumaton teräs
IP-luokitusIP 66
Lens MaterialLasi
Silmukan vastus1045 ohmia
Lähtösignaali4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 33V DC
päätöslauselma2 astetta F
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus12 "
Temp. alue0 astetta 250 asteeseen. F
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysäätöalue (0 - 90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokopäätöslauselmaVarren pituusTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS BTO32541 bimetallilämpömittari, 3 tuuman valitsin, -40 - 160 astetta F alue | AC2CJY 2HMJ8 32541 BTO3"2 astetta F2 1 / 2 "-40 astetta 160 asteeseen. F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO32551 bimetallilämpömittari, 3 tuuman valitsin, 0 - 250 astetta F | AC2CJZ 2HMJ9 32551 BTO3"2 astetta F2 1 / 2 "0 astetta 250 asteeseen. F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO32571 bimetallilämpömittari, 3 tuuman valitsin, 50 - 550 astetta F alue | AC2CKA 2HMK1 32571 BTO3"5 astetta F2 1 / 2 "50 astetta 550 asteeseen. F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO34041 bimetallilämpömittari, 3 tuuman valitsin, -40 - 160 astetta F alue | AC2CKB 2HMK2 34041 BTO3"-4"-40 astetta 160 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS BTO34051 bimetallilämpömittari, 3 tuuman valitsin, 0 - 250 astetta F alue | AC2CKC 2HMK3 34051 BTO3"2 astetta F4"0 astetta 250 asteeseen. F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO34071 bimetallilämpömittari, 3 tuuman valitsin, 50 - 550 astetta F alue | AC2CKD 2HMK4 34071 BTO3"5 astetta F4"50 astetta 550 asteeseen. F€915.44
DWYER INSTRUMENTS BTO36041 bimetallilämpömittari, 3 tuuman valitsin, -40 - 160 astetta F alue | AC2CKE 2HMK5 36041 BTO3"-6"-40 astetta 160 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO31251 bimetallilämpömittari, 3 tuuman valitsin, 0 - 250 astetta F
€2,592.66 / yksikkö