Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITILAN KIINNITTIMET FSSGF-1A Ritiläpidike, Soft Grip, 1 tuuman ritiläpaksuus, 1/4 - 3/4 tuuman laipan paksuus, 316Ss, 25PK | CD7APH

GRATING FASTENERS FSSGF-1A ritiläpidike, pehmeä kahva, 1 tuuman ritiläpaksuus, 1/4 - 3/4 tuuman laipan paksuus, 316Ss, 25PK

Varastossa
Tuote: CD7APH Malli: FSSGF-1A
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
€258.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Laipan tyyliVaakasuora taso
Laipan paksuus1/4 "- 3/4"
RitilämateriaaliLasikuitu
Ritilän paksuus1"
Reiän keskusta reunaan5 / 16 "
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus 1-3 / 4 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen13 / 16 "
Leuan paksuus13 ga.
Leuan leveys7 / 8 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
StandardiASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys3 / 16 "
Ylälevyn pituus1-5 / 8 "
Ylälevyn paksuus16 ga.
Ylälevyn leveys2-3 / 4 "
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS FSSGF-1A ritiläpidike, pehmeä kahva, 1 tuuman ritiläpaksuus, 1/4 - 3/4 tuuman laipan paksuus, 316Ss, 25PK
€258.30 /pakkaus