Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS ADPS-03-2-N paine-erokytkin, kompakti | AD7PJJ 4FTP1

DWYER INSTRUMENTS ADPS-03-2-N paine-erokytkin, kompakti

Varastossa
Tuote: AD7PJJ Malli: ADPS-03-2-NRistiviite: 4FTP1
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
€48.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-erokytkin
KotelointiluokkaNEMA 13
Max. Käyttöpaine40" wc
AsennussuuntaPystysuora
Käyttölämpötila alue-4 astetta 185 asteeseen. F
Paineen asetusalue0.2-2" wc
Varastointilämpötila Alue-40 astetta 185 asteeseen. F
Kytkimen tyyppiSPDT
Putki sisäpuolella Dia.1 / 4 "
TyyppiEro

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer ADPS -sarjan säädettävät paine-erokytkimet ovat yleiskäyttöisiä, ilmavirtausta varmistavia kytkimiä, jotka on suunniteltu LVI- ja rakennusautomaatiosovelluksia varten. ADPS-sarjaa voidaan käyttää positiivisen, negatiivisen tai paine-eron tunnistamiseen. Silikonikalvo ja kalibrointijousi on sijoitettu kestävään muovikoteloon, jossa on irrotettava kansi, joka suojaa asetuspisteen säätönuppia ja napsautuskytkimen liittimiä. Sähköliitännät tehdään kannessa olevan halkaisijaltaan 7/8-aukon kautta, joka hyväksyy 1/2-putken liitännän. Ilmanäytteenottoliitännät hyväksyvät 1/4 ID-letkun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DWYER INSTRUMENTS ADPS-08-2-N Paine-erokytkin, M20-liitäntä | AB8ACC 24Z008 ADPS-08-2-N€48.08
DWYER INSTRUMENTS ADPS-04-2-N paine-erokytkin, 0.12 - 1.6 tuuman koko | AD7PJH 4FTN9 ADPS-04-2-N€45.62
DWYER INSTRUMENTS ADPS-05-2-N Paine-erokytkin, NEMA 13 -kotelo, SDPT | AD7PJK 4FTP2 ADPS-05-2-N€39.95
DWYER INSTRUMENTS ADPS-06-2-N paine-erokytkin, CE- ja RoHS-hyväksytty | AD7PJL 4FTP3 ADPS-06-2-N€42.84
DWYER INSTRUMENTS ADPS-07-2-N paine-erokytkin, 4 - 10 tuumaa wc | AD7PJM 4FTP4 ADPS-07-2-N€40.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ADPS-03-2-N paine-erokytkin, kompakti
€48.13 / yksikkö