Dwyer ADPS -sarjan säädettävät paine-erokytkimet ovat yleiskäyttöisiä, ilmavirtausta varmistavia kytkimiä, jotka on suunniteltu LVI- ja rakennusautomaatiosovelluksia varten. ADPS-sarjaa voidaan käyttää positiivisen, negatiivisen tai paine-eron tunnistamiseen. Silikonikalvo ja kalibrointijousi on sijoitettu kestävään muovikoteloon, jossa on irrotettava kansi, joka suojaa asetuspisteen säätönuppia ja napsautuskytkimen liittimiä. Sähköliitännät tehdään kannessa olevan halkaisijaltaan 7/8-aukon kautta, joka hyväksyy 1/2-putken liitännän. Ilmanäytteenottoliitännät hyväksyvät 1/4 ID-letkun.
Ominaisuudet:
- Tässä Dwyerin paine-erokytkimessä on SPDT-kytkin, joka koostuu yhdestä tulo- ja kahdesta lähtöliittimestä.
- Sen kaksoisskaalattu säätönuppi auttaa muuttamaan kytkentäpainetta ja poistaa painemittarin tarpeen.
- Tämä kestävä kytkin voidaan asentaa pystysuoraan paineliitännällä alaspäin maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.
- Siinä on PA 6.6 -runko, joka imee kosteutta vähän, ja silikonikalvo kemiallista kestävyyttä varten.
- Tämä Dwyer-painekytkin pystyy käsittelemään maksimilämpötilan ja paineen, jotka ovat 185 astetta F ja 40 in wc (10 kPa).
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Dwayer Staattisen paineen kärki: Se on suunniteltu käytettäväksi mittareiden, säätimien ja painekytkimien kanssa staattisen painehäviön seuraamiseen jäähdytyskierukoissa, poistopaineissa ja puhaltimen tuloissa.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on paine-ero?
A. Paine-ero määritellään paine-erona kahden tietyn pisteen välillä. Se voidaan mitata käyttämällä paine-eroantureita havaitsemaan paineen nousu/lasku järjestelmän sisällä.
K. Mitä PA tarkoittaa?
A. PA 6.6 on polyamidityyppi, jolla on suuri iskulujuus, jäykkyys, pieni tiheys ja korkea lämpöstabiilisuus.
K. Mikä on NEMA 13 -kotelointiluokitus?
A. NEMA 13 -kotelo suojaa tahattomalta kosketukselta vaarallisten tai herkkien osien kanssa ja kiertävien vieraiden aineiden, kuten pölyn, lian tai roiskevan/tippuvan veden, sisäänpääsyltä. Se estää myös syövyttämättömän öljyn ja jäähdytysnesteen pääsyn sisään.
K. Mikä on tyhjennettävän terätyypin merkitys?
A. Tyhjennettävä terätyyppi estää veden kerääntymisen varmistaen tehokkaan sadeveden hallinnan ja ehkäiseen mahdollisia veden tunkeutumisen aiheuttamia vahinkoja.