EATON GH781-sarjan hydrauliletkut


Eaton GH781 -sarjan hydrauliletkut sopivat ihanteellisesti hydraulijärjestelmiin, joissa on öljyä, vesi-glykolipohjaisia ​​nesteitä, voiteluöljyjä ja vettä.

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Putken materiaali: Synteettinen kumi
TyyliMalliTemp. alueViivakokoLetku sisäpuolella Dia.TyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
GH781-4X50
-40 - 212 F41 / 4 "Pääosa50ft.0.53 "2"6500 PSI€493.64
A
GH781-8X50
-40 - 212 F81 / 2 "Pääosa50ft.0.81 "3.5 "4500 PSI€727.18
A
GH781-20X50
-40 - 212 F201-1 / 4 "Pääosa50ft.1.65 "8.25 "2500 psi€2,327.63
A
GH781-6X50
-40 - 212 F63 / 8 "Pääosa50ft.0.69 "2.5 "5300 PSI€656.29
A
GH781-12X50
-40 - 212 F123 / 4 "Pääosa50ft.1.1 "4.75 "3500 psi€973.28
A
GH781-10X50
-40 - 212 F105 / 8 "Pääosa50ft.0.93 "4"4000 psi€959.36
A
GH781-16X50
-40 - 212 F161"Pääosa50ft.1.42 "6"3000 psi€1,272.18
A
GH781-24X60FT
-50 - 260 astetta-241.5Lanka vahvistettu602.031102000€4,496.21
A
GH781-20X60FT
-50 - 260 astetta-201.25Lanka vahvistettu601-21/328.252500€3,718.01
A
GH781-32X60FT
-50 - 260 astetta-322Lanka vahvistettu602-17/3212.51600€5,118.72

Ominaisuudet

  • Nämä joustavat letkut mahdollistavat helpon reitityksen, tärinän vaimennuksen ja äänen vaimentamisen. Ne sopivat helposti liitettyjen komponenttien liikkeelle jäykkiin putkiin verrattuna.
  • Niissä on kaksikerroksinen punottu teräsvahvike, joka tarjoaa enemmän jäykkyyttä kuin kumiviivat, mikä tarjoaa kestävyyden, paremman lämmönpoiston ja tasaisen virtauksen.
  • Näissä letkuissa on nitriili-/PVC-kansi, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden mineraaliöljyille ja -rasvoille ja vähentää puristusta.

Standardit ja hyväksynnät

  • BV
  • ABS
  • DNV
  • LR
  • KANSSA
  • BWB
  • USCG
  • EN45545
  • MSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on kolminkertaisen kruunun etu?

Eaton Aeroquip -sarjan letkut tarjoavat kolminkertaisen kruunuetun kestämään painepiikkejä, korkeita lämpötiloja ja hankausta vaativissa sovelluksissa, mikä pidentää letkun käyttöikää.

Minkä tyyppiset letkuliittimet ovat yhteensopivia Eatonin 2-kerroksisten hydrauliletkujen kanssa?

Eatonin 2-kerroksisissa hydrauliletkuissa on TTC (Through-The-Cover) -tyyppiset liittimet, jotka mahdollistavat helpon tunnistamisen letkujen puristamiseksi öljytiiviin tiivisteen saavuttamiseksi.

Miten näitä letkuja huolletaan?

  • Nämä letkut tulee säilyttää kuivassa paikassa.
  • Ne on tarkastettava säännöllisesti, ettei kannessa ole viiltoja tai kolhuja, jotka voivat johtaa nesteiden, lentävien ammusten ja muiden aineiden roiskumiseen. Vaurioitunut laite on vaihdettava välittömästi.
  • Ne on tarkastettava taittuneiden tai murtuneiden vahvistusten varalta. Jos ulkohalkaisija pienenee 20 prosenttia siinä kohdassa, jossa se on taipunut, letku tulee vaihtaa välittömästi.
  • Riittämätön huomio letkun huoltoon voi johtaa letkun vuotamiseen, halkeamiseen tai muihin vioihin, jotka voivat aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai omaisuusvahinkoja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?