Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS A-435 Päivitettävä LCD | AA8UUK 1AEW3

DWYER INSTRUMENTS A-435 päivitettävä LCD

Varastossa
Tuote: AA8UUK Malli: A-435Ristiviite: 1AEW3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön päivityssarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9026902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS A-325 -kiinnitys | AC2CLJ 2HMP5 -325Kanavakiinnitys€9.24
DWYER INSTRUMENTS A-709 lämpötilalähettimen kotelo | AC2CLZ 2HMV1 -709Liite€129.45
DWYER INSTRUMENTS A-287 Asennusteline | AD2FTP 3NZK9 -287Asennusteline€135.56
DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barrier luonnostaan ​​turvallisille lähettimille | AD7PHV 4FTL5 MTL7706Zener-este€1,079.03
DWYER INSTRUMENTS A-449 Kaukosäädinnäyttö | AE8EVV 6CTP7 -449Etänäyttö€174.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A-435 päivitettävä LCD
€186.87 / yksikkö