Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barrier luonnostaan ​​turvallisille lähettimille | AD7PHV 4FTL5

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barrier luonnostaan ​​turvallisille lähettimille

Varastossa
Tuote: AD7PHV Malli: MTL7706Ristiviite: 4FTL5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,067.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräZener-este
tarkkuus-/+ 2 uA
LED-väriVihreä tehonilmaisin
Kuormankestävyys0 - 500 ohmia
Käyttölämpötila.-4 astetta 140 asteeseen. F
Tehontarve20 - 35V DC
Suhteellinen kosteusalue5 - 95 % RH.
Turvallisen alueen ulostulo4 - 20 mA
Turvallisuusarviointi28 uV, 300 ohmia, 93 mA
Varastointilämpötila Alue-40 astetta 176 asteeseen. F
TerminaalitJopa 2.5 neliömetriä
Lähettimen jännite16.2 V @ 20 mA 250 ohmin kuormalla, 11.0 V @ 20 mA 500 ohmin kuormalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Zener Barrier, sarja MTL7706/7787, käytettäväksi 608 luonnostaan ​​vaarattoman paine-erolähettimen, IS626 luonnostaan ​​vaarattoman paine-eronlähettimen, ISDP luonnostaan ​​vaarattoman paine-erolähettimen, PBLT2- ja PBLTX-uppolähettimen kanssa 2, Dwyer 608, Dwyer IS637, Dwyer ISDP, Dwyer PBLT626, Dwyer PBLTX, Dwyer SBLT2, Dwyer SBLTX, sisältää kytkentäohjeet, silmukan vastus alle 2 ohmia

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS A-435 Päivitettävä LCD | AA8UUK 1AEW3 -435Näytön päivityssarja€185.93
DWYER INSTRUMENTS A-325 -kiinnitys | AC2CLJ 2HMP5 -325Kanavakiinnitys€26.26
DWYER INSTRUMENTS A-709 lämpötilalähettimen kotelo | AC2CLZ 2HMV1 -709Liite€124.32
DWYER INSTRUMENTS A-287 Asennusteline | AD2FTP 3NZK9 -287Asennusteline€135.56
DWYER INSTRUMENTS A-449 Kaukosäädinnäyttö | AE8EVV 6CTP7 -449Etänäyttö€189.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barrier luonnostaan ​​turvallisille lähettimille
€1,067.22 / yksikkö