HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WUF6 Tarp Pe -peite polyeteeni 45x48 jalkaa AE7CEH

APPROVED VENDOR 5WUF6 Tarpu Peite Polyeteeni 45x48 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7CEH Malli: 5WUF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€977.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeinäpeite Tarp
VäriHopea / musta
Leikkaa koko45 x 48 jalkaa
Valmis koko44 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"
läpiviennitMessinki
SaumaKuumasaumattu
Tarp materiaalipolyeteeni
Paksuus12 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi6306120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaa kokoValmis kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUF1 Tarp Pe -peite polyeteeni 15x54 jalkaa AE7CEC 5WUF115 x 54 jalkaa14 jalkaa 6 "x 53 jalkaa 8"€387.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WUF2 Tarp Pe -peite polyeteeni 20x48 jalkaa AE7CED 5WUF220 x 48 jalkaa19 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"€455.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUF3 Tarp Pe -peite polyeteeni 25x48 jalkaa AE7CEE 5WUF325 x 48 jalkaa24 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"€599.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUF4 Tarp Pe -peite polyeteeni 30x48 jalkaa AE7CEF 5WUF430 x 48 jalkaa29 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"€725.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WUF5 Tarp Pe -peite polyeteeni 35x48 jalkaa AE7CEG 5WUF535 x 48 jalkaa34 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"€796.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 5WUF7 Tarp Pe -peite polyeteeni 55x48 jalkaa AE7CEJ 5WUF755 x 48 jalkaa54 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"€1,181.88
Hyväksytty myyjä 5WUF8 Tarp Pe -peite polyeteeni 60x48 jalkaa AE7CEK 5WUF860 x 48 jalkaa59 jalkaa 6 "x 47 jalkaa 8"€1,447.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WUF6 Tarpu Peite Polyeteeni 45x48 jalkaa
€977.48 / yksikkö