DURHAM MANUFACTURING WHPTLU24486MR95 tasotrukki, säädettävä korkeus, huulet ylös, kapasiteetti 2000 paunaa, koko 24 x 48 tuumaa | CF6LZG

DURHAM MANUFACTURING WHPTLU24486MR95 Lava -kuorma -auto, säädettävä korkeus, huulet ylös, kapasiteetti 2000 kg, koko 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LZG Malli: WHPTLU24486MR95

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€661.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus43.81 "
Pituus51.625 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 120.6358
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM VALMISTUS WHPTA-WD-2448-8MR-95 Tasotrukki, säädettävä korkeus, puutaso, koko 24 x 48 tuumaa | CF6LYX WHPTA-WD-2448-8MR-9549.25 "51.75 "1800 lbs.24 "€876.75
DURHAM VALMISTUS WHPTA-WD-3060-8MR-95 Tasotrukki, säädettävä korkeus, puutaso, koko 30 x 60 tuumaa | CF6LYY WHPTA-WD-3060-8MR-9549.25 "63.75 "1800 lbs.30 "€1,032.13
DURHAM MANUFACTURING WHPTA24485PH95 Tasotrukki, Säädettävä korkeus, Kapasiteetti 2000 Lbs, Koko 24 x 48 tuumaa | CF6LYZ WHPTA24485PH9550.3125 "51.625 "2000 lbs.24.38 "€644.43
DURHAM MANUFACTURING WHPTA24486MR95 Tasotrukki, Korkeussäädettävä, Kapasiteetti 2000 Lbs, Koko 24 x 48 tuumaa, harmaa | CF6LZA WHPTA24486MR9551.3125 "51.625 "2000 lbs.24.38 "€687.14
DURHAM VALMISTUS WHPTA24606MR95 Tasotrukki, säädettävä korkeus, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 60 tuumaa | CF6LZB WHPTA24606MR9551.3125 "63.625 "2000 lbs.24.38 "€774.31
DURHAM VALMISTUS WHPTA30486MR95 Tasotrukki, korkeussäädettävä, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 30 x 48 tuumaa | CF6LZC WHPTA30486MR9551.3125 "51.625 "2000 lbs.30.38 "€749.99
DURHAM VALMISTUS WHPTA30605PH95 Tasotrukki, korkeussäädettävä, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 30 x 60 tuumaa | CF6LZD WHPTA30605PH9550.3125 "63.625 "2000 lbs.30.38 "€798.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WHPTLU24486MR95 Lava -kuorma -auto, säädettävä korkeus, huulet ylös, kapasiteetti 2000 kg, koko 24 x 48 tuumaa
€661.52 / yksikkö