DURHAM VALMISTUS WHPTA24606MR95 Tasotrukki, säädettävä korkeus, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 60 tuumaa | CF6LZB

DURHAM MANUFACTURING WHPTA24606MR95 Lava -kuorma -auto, säädettävä korkeus, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LZB Malli: WHPTA24606MR95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€774.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus51.3125 "
Pituus63.625 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.9238
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM VALMISTUS WHPTA-WD-2448-8MR-95 Tasotrukki, säädettävä korkeus, puutaso, koko 24 x 48 tuumaa | CF6LYX WHPTA-WD-2448-8MR-9549.25 "51.75 "1800 lbs.24 "€876.75
DURHAM VALMISTUS WHPTA-WD-3060-8MR-95 Tasotrukki, säädettävä korkeus, puutaso, koko 30 x 60 tuumaa | CF6LYY WHPTA-WD-3060-8MR-9549.25 "63.75 "1800 lbs.30 "€1,032.13
DURHAM MANUFACTURING WHPTA24485PH95 Tasotrukki, Säädettävä korkeus, Kapasiteetti 2000 Lbs, Koko 24 x 48 tuumaa | CF6LYZ WHPTA24485PH9550.3125 "51.625 "2000 lbs.24.38 "€644.43
DURHAM MANUFACTURING WHPTA24486MR95 Tasotrukki, Korkeussäädettävä, Kapasiteetti 2000 Lbs, Koko 24 x 48 tuumaa, harmaa | CF6LZA WHPTA24486MR9551.3125 "51.625 "2000 lbs.24.38 "€687.14
DURHAM VALMISTUS WHPTA30486MR95 Tasotrukki, korkeussäädettävä, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 30 x 48 tuumaa | CF6LZC WHPTA30486MR9551.3125 "51.625 "2000 lbs.30.38 "€749.99
DURHAM VALMISTUS WHPTA30605PH95 Tasotrukki, korkeussäädettävä, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 30 x 60 tuumaa | CF6LZD WHPTA30605PH9550.3125 "63.625 "2000 lbs.30.38 "€798.86
DURHAM MANUFACTURING WHPTFL24486MR95 tasotrukki, säädettävä korkeus, lattialukko, koko 24 x 48 tuumaa | CF6LZE WHPTFL24486MR9542.3125 "51.625 "2000 lbs.24.38 "€726.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WHPTA24606MR95 Lava -kuorma -auto, säädettävä korkeus, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 60 tuumaa
€774.31 / yksikkö