DURHAM MANUFACTURING WHPT6A24485PH95 Platform Truck, Work Height, 2 Shelf, Capacity 2000 Lbs, Size 24 x 48 Inch | CF6LYW

DURHAM MANUFACTURING WHPT6A24485PH95 Lava -kuorma -auto, työkorkeus, 2 hyllyä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LYW Malli: WHPT6A24485PH95

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus53.1875 "
Pituus51.625 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135.3238
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING WHPT-WD-2448-8MR-95 tasotrukki, työkorkeus, puinen kansi, kapasiteetti 1800 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6LYG WHPT-WD-2448-8MR-9540.06 "51.75 "1800 lbs.24 "€721.58
DURHAM MANUFACTURING WHPT-WD-3060-8MR-95 tasotrukki, työkorkeus, puinen kansi, kapasiteetti 1800 lbs, koko 30 x 60 tuumaa | CF6LYH WHPT-WD-3060-8MR-9540.06 "63.75 "1800 lbs.30 "€852.94
DURHAM MANUFACTURING WHPT18485PU95 Tasotrukki, työkorkeus, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 18 x 48 tuumaa | CF6LYJ WHPT18485PU9540.9375 "51.625 "1400 lbs.18.38 "€479.37
DURHAM MANUFACTURING WHPT24485MR95 Tasotrukki työntökahvalla, työkorkeus, 2 hyllyä, koko 24 x 48 tuumaa | CF6LYK WHPT24485MR9541.3125 "51.625 "2000 lbs.24.38 "€618.20
DURHAM MANUFACTURING WHPT24485PH95 tasotrukki fenolipyörällä, työkorkeus, 2 hyllyä, koko 24 x 48 tuumaa | CF6LYL WHPT24485PH9541.3125 "51.625 "2000 lbs.24.38 "€618.53
DURHAM MANUFACTURING WHPT24605PU95 Tasotrukki, työkorkeus, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 24 x 60 tuumaa | CF6LYM WHPT24605PU9540.9375 "63.625 "1400 lbs.24.38 "€618.97
DURHAM MANUFACTURING WHPT30485PU95 Tasotrukki, työkorkeus, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 30 x 48 tuumaa | CF6LYN WHPT30485PU9540.9375 "51.625 "1400 lbs.30.38 "€583.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WHPT6A24485PH95 Lava -kuorma -auto, työkorkeus, 2 hyllyä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 48 tuumaa
€704.80 / yksikkö