DURHAM MANUFACTURING WBF-TH-48120-95 Taitettava jalkatyöpöytä, kovalevyinen yläosa, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 120 x 48 tuumaa | AD8ZTH 4NUU2

DURHAM MANUFACTURING WBF-TH-48120-95 Taitettava jalkatyöpöytä, kovalevyn yläosa, korkeus 28-42 tuumaa, koko 120 x 48 tuumaa

Tuote: AD8ZTH Malli: WBF-TH-48120-95Ristiviite: 4NUU2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,950.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittuva jalka työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys48 "
Edge TypeNeliö
Korkeus28 - 42 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kuormitusluokitus2000 lb
Materiaali14 ga. Teräs
Yläpaksuus5 / 16 "
Leveys120 "
Työpinnan materiaaliKarkaistu kovalevy teräksen päällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180.9
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)312.42
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpinnan materiaaliSyvyysEdge TypeKorkeusPituusMateriaaliYläpaksuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 72 x 36 tuumaa | AB2VYT 1PB28 WBF-3672-9514 ga. Teräs36 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.72 "€985.88
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-3696-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 96 x 36 tuumaa | AB2VYW 1PB31 WBF-3696-9514 ga. Teräs36 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.96 "€1,097.66
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 72 x 30 tuumaa | AB2VYZ 1PB34 WBF-3072-9514 ga. Teräs30 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.72 "€1,019.25
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 96 x 30 tuumaa | AB2VZC 1PB37 WBF-3096-9514 ga. Teräs30 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.96 "€1,174.86
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 120 x 48 tuumaa | AB2VZG 1PB41 WBF-48120-9514 ga. Teräs48 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.120 "€1,640.94
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3672-95 Taitettava jalkatyöpöytä, karkaistu kovalevy, koko 72 x 36 tuumaa | AB2VZL 1PB45 WBF-TH3672-95Karkaistu kovalevy teräksen päällä36 "Neliö42.3125 "-Teräs5 / 16 "36.25 "€1,236.99
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3696-95 Taitettava jalkatyöpöytä, karkaistu kovalevy, koko 96 x 36 tuumaa | AB2VZP 1PB48 WBF-TH3696-95Karkaistu kovalevy teräksen päällä36 "Neliö42.3125 "-Teräs5 / 16 "36.25 "€1,448.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WBF-TH-48120-95 Taitettava jalkatyöpöytä, kovalevyn yläosa, korkeus 28-42 tuumaa, koko 120 x 48 tuumaa
€1,950.68 / yksikkö