Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUFKIN OC2276D Derrick-terä 1/4 x 100 jalkaa | AE2NWE 4YRV2

LUFKIN OC2276D Derrick Blade 1/4 x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE2NWE Malli: OC2276DRistiviite: 4YRV2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava öljynauhanterä
TyyppiTeräs, 1/4 "x 100 Ft

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9017900160
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
LUFKIN OC2276ME Derrick-terä 1/4 (6mm) x 100 Ft (30m) | AE2NWF 4YRV4 OC2276METeräs, 1/4 "(6mm) x 100 Ft (30M)€484.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUFKIN OC2276D Derrick Blade 1/4 x 100 jalkaa
€547.93 / yksikkö