DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 72 x 30 tuumaa | AB2VYZ 1PB34

DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28-42 tuumaa, koko 72 x 30 tuumaa

Tuote: AB2VYZ Malli: WBF-3072-95Ristiviite: 1PB34
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,074.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittuva jalka työpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Korkeus28 - 42 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kuormitusluokitus2000 lb
Materiaali14 ga. Teräs
Yläpaksuus14 ga.
Leveys72 "
Työpinnan materiaali14 ga. Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.51
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpinnan materiaaliSyvyysEdge TypeKorkeusPituusMateriaaliYläpaksuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 72 x 36 tuumaa | AB2VYT 1PB28 WBF-3672-9514 ga. Teräs36 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.72 "€1,090.69
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-3696-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 96 x 36 tuumaa | AB2VYW 1PB31 WBF-3696-9514 ga. Teräs36 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.96 "€1,181.13
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 96 x 30 tuumaa | AB2VZC 1PB37 WBF-3096-9514 ga. Teräs30 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.96 "€1,238.48
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 120 x 48 tuumaa | AB2VZG 1PB41 WBF-48120-9514 ga. Teräs48 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.120 "€2,061.23
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3672-95 Taitettava jalkatyöpöytä, karkaistu kovalevy, koko 72 x 36 tuumaa | AB2VZL 1PB45 WBF-TH3672-95Karkaistu kovalevy teräksen päällä36 "Neliö42.3125 "-Teräs5 / 16 "36.25 "€1,447.37
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3696-95 Taitettava jalkatyöpöytä, karkaistu kovalevy, koko 96 x 36 tuumaa | AB2VZP 1PB48 WBF-TH3696-95Karkaistu kovalevy teräksen päällä36 "Neliö42.3125 "-Teräs5 / 16 "36.25 "€1,544.75
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-3060-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 60 x 30 tuumaa | AD8ZTB 4NUR5 WBF-3060-9514 ga. Teräs30 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.60 "€1,050.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28-42 tuumaa, koko 72 x 30 tuumaa
€1,074.81 / yksikkö