Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING TRM-2430-95 Palvelukärryalusta, verkkoalusta, kapasiteetti 50 Lbs, koko 24 x 30 tuumaa, harmaa | AD7KPL 4EY14

DURHAM MANUFACTURING TRM-2430-95 Huoltokärryteline, verkkotaso, kapasiteetti 50 kg, koko 24 x 30 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AD7KPL Malli: TRM-2430-95Ristiviite: 4EY14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokorilokero
VäriHarmaa
Kantavuus50 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)61.72
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DURHAM MANUFACTURING TRM-3630-95 Palvelukärryalusta, verkkokaukalo, kapasiteetti 50 Lbs, koko 36 x 30 tuumaa, harmaa | AD7KPM 4EY15 TRM-3630-9536 "3.5 "36 "€211.01
DURHAM MANUFACTURING TRS-2430-95 Palvelukärryalusta, kiinteä alusta, kapasiteetti 50 Lbs, koko 24 x 30 tuumaa, teräs, harmaa | AD7KPN 4EY16 TRS-2430-9524 "3.5 "24 "€143.52
DURHAM MANUFACTURING TRS-3630-95 Palvelukärryalusta, kiinteä alusta, kapasiteetti 50 Lbs, koko 36 x 30 tuumaa, teräs, harmaa | AD7KPP 4EY17 TRS-3630-9536 "3.5 "36 "€208.73
DURHAM MANUFACTURING TR-1500-95 huoltokärryalusta, avoin edestä, kapasiteetti 250 Lbs, teräs, harmaa | AD7KPT 4EY20 TR-1500-95---€190.09
DURHAM MANUFACTURING TR-1502-95 Huoltovaunualusta, Sulje Etu, Kapasiteetti 250 Lbs, Teräs, Harmaa | AD7KPU 4EY21 TR-1502-95---€199.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING TRM-2430-95 Huoltokärryteline, verkkotaso, kapasiteetti 50 kg, koko 24 x 30 tuumaa, harmaa
€234.98 / yksikkö