DURHAM MANUFACTURING TR-1500-95 huoltokärryalusta, avoin edestä, kapasiteetti 250 Lbs, teräs, harmaa | AD7KPT 4EY20

DURHAM MANUFACTURING TR-1500-95 huoltokärryalusta, avoin edestä, kapasiteetti 250 lbs, teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: AD7KPT Malli: TR-1500-95Ristiviite: 4EY20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokorilokero
VäriHarmaa
Korkeus6"
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.07
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DURHAM MANUFACTURING TRM-2430-95 Palvelukärryalusta, verkkoalusta, kapasiteetti 50 Lbs, koko 24 x 30 tuumaa, harmaa | AD7KPL 4EY14 TRM-2430-9524 "4"24 "€234.98
DURHAM MANUFACTURING TRM-3630-95 Palvelukärryalusta, verkkokaukalo, kapasiteetti 50 Lbs, koko 36 x 30 tuumaa, harmaa | AD7KPM 4EY15 TRM-3630-9536 "3.5 "36 "€211.01
DURHAM MANUFACTURING TRS-2430-95 Palvelukärryalusta, kiinteä alusta, kapasiteetti 50 Lbs, koko 24 x 30 tuumaa, teräs, harmaa | AD7KPN 4EY16 TRS-2430-9524 "3.5 "24 "€143.52
DURHAM MANUFACTURING TRS-3630-95 Palvelukärryalusta, kiinteä alusta, kapasiteetti 50 Lbs, koko 36 x 30 tuumaa, teräs, harmaa | AD7KPP 4EY17 TRS-3630-9536 "3.5 "36 "€208.73
DURHAM MANUFACTURING TR-1502-95 Huoltovaunualusta, Sulje Etu, Kapasiteetti 250 Lbs, Teräs, Harmaa | AD7KPU 4EY21 TR-1502-95---€199.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING TR-1500-95 huoltokärryalusta, avoin edestä, kapasiteetti 250 lbs, teräs, harmaa
€190.09 / yksikkö