DURHAM MANUFACTURING PJ-2448-LP-95 Mesh-turvakärry, kaksipuolinen, kapasiteetti 2000 Lbs | AE4MVR 5LVF6

DURHAM MANUFACTURING PJ-2448-LP-95 Mesh-turvakori, kaksipuolinen, kapasiteetti 2000 lbs

Varastossa
Tuote: AE4MVR Malli: PJ-2448-LP-95Ristiviite: 5LVF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,667.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh turvakori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Verkkokoko3/4 x 1-1/2"
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.54
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PJ-2448-LP-95 Mesh-turvakori, kaksipuolinen, kapasiteetti 2000 lbs
€1,667.53 / yksikkö