Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ALS-550 Pienjännitevaroke 550a Als 125v paperi | AA9RMV 1EW68

BUSSMANN ALS-550 Pienjännitesulake 550a Als 125V Paperi

Varastossa
Tuote: AA9RMV Malli: ALS-550Ristiviite: 1EW68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.29 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitevaroke
Rungon materiaaliPaperi
Vartalo tyyliPultti kiinni
Halkaisija1.593
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet550
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus4.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot125V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVartalo tyyliHalkaisijaSulakevahvistimeteräPituusHinta
BUSSMANN ALS-500 Pienjännitesulake 500a Als 125v paperi | AA9RMU 1EW67 ALS-500PaperiPultti kiinni1 1 / 16 "500Pienjännitevaroke3.75 "€79.16
BUSSMANN ALS-250B Sulake 250a Ei osoittava Als 125v | AC7DCC 38C732 ALS-250BLasikuituPultti päällä1 / 16 "250Sulake3.75 "€84.41
BUSSMANN ALS-300B Sulake 300a Ei osoittava Als 125v | AC7DCD 38C733 ALS-300BLasikuituPultti päällä1 / 16 "300Sulake3.75 "€82.29
BUSSMANN ALS-400B Sulake 400a Ei osoittava Als 125v | AC7DCE 38C734 ALS-400BLasikuituPultti päällä1 / 16 "400Sulake3.75 "€82.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ALS-550 Pienjännitesulake 550a Als 125V Paperi
€419.29 / yksikkö