DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 lankakelavaunu, kapasiteetti 1200 Lbs, harmaa | AE4MVU 5LVF8

DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 lankakela, kapasiteetti 1200 lbs, harmaa

Varastossa
Tuote: AE4MVU Malli: MWSR8-LP-95Ristiviite: 5LVF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,041.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankalankakärry
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus46 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)46.04
Laivan pituus (cm)81.92
Laivan leveys (cm)117
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Durham Manufacturing MWSR8-LP-95 lankakela ja rullavaunu järjestämään kelan säilytystä
    • Kaikki hitsatut 14 -mittaiset teräsrakenteet kestävyyttä varten
    • Polyesteripyörät (2 jäykkää ja 2 kääntyvää) kuljetusta varten
    • Kestää jopa 1200 lb: n kuormituksia
    • Varustettu liukujarrulla tahattoman liikkeen estämiseksi
    • 8 tankoa kelan hallintaan ja säleikkäät sivupaneelit lisäsäilytystä varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 lankakela, kapasiteetti 1200 lbs, harmaa
€1,041.63 / yksikkö